八幡ねじ
ゼロステンコーススレッド
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途
本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)
材質
鉄
表面処理
ラスパートゼロステン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※防腐処理、防火処理された木材に使用した場合、腐食が早まる可能性があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12662818
3.8×41
1セット(80本×5パック)
41
3.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662827
3.8×51
1セット(60本×5パック)
51
3.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662836
3.8×32
1セット(100本×5パック)
32
3.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662845
4.8×90
1セット(20本×5パック)
90
4.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662854
3.8×25
1セット(100本×5パック)
25
3.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662870
4.2×65
1セット(40本×5パック)
65
4.2
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662879
4.2×75
1セット(30本×5パック)
75
4.2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662809
4.8×90
1箱(90本)
90
4.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください