八幡ねじ
木用ねじフレキNP
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途
比較的柔かい木に適している。
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12662888
3.8×41
1セット(150本×2パック)
41
3.8
¥
900
¥
990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662897
3.8×28
1セット(200本×2パック)
28
3.8
¥
920
¥
1,012
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662906
3.8×51
1セット(120本×2パック)
51
3.8
¥
920
¥
1,012
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662915
4.2×75
1セット(60本×2パック)
75
4.2
¥
860
¥
946
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662924
3.8×57
1セット(100本×2パック)
57
3.8
¥
880
¥
968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662940
3.8×25
1セット(220本×2パック)
25
3.8
¥
900
¥
990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12662949
4.8×90
1セット(35本×2パック)
90
4.8
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください