八幡ねじ
コンパネビス
材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。
用途
硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。
材質
鉄
表面処理
クロメートめっき
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12663624
4.0×32
1セット(185本×2パック)
32
4
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12663640
4.0×38
1セット(150本×2パック)
38
4
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663649
4.0×25
1セット(225本×2パック)
25
4
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663658
4.0×28
1セット(185本×2パック)
28
4
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663667
4.5×75
1セット(56本×2パック)
75
4.5
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663676
4.5×65
1セット(56本×2パック)
65
4.5
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663685
4.0×41
1セット(115本×2パック)
41
4
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663694
4.0×45
1セット(95本×2パック)
45
4
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663710
4.0×51
1セット(74本×2パック)
51
4
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663719
4.5×75
1セット(8本×5パック)
75
4.5
¥
800
¥
880
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663728
4.5×65
1セット(8本×5パック)
65
4.5
¥
800
¥
880
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663737
4.0×25
1セット(22本×5パック)
25
4
¥
800
¥
880
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663746
4.0×51
1セット(10本×5パック)
51
4
¥
800
¥
880
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663755
4.0×28
1セット(18本×5パック)
28
4
¥
800
¥
880
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12663764
4.0×32
1セット(16本×5パック)
32
4
¥
800
¥
880
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663780
4.0×38
1セット(12本×5パック)
38
4
¥
800
¥
880
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663789
4.0×45
1セット(10本×5パック)
45
4
¥
800
¥
880
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663798
4.0×41
1セット(10本×5パック)
41
4
¥
800
¥
880
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください