八幡ねじ
タピックススリム
材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。
用途
硬い木や端部への打ち込みに最適。
材質
鉄
表面処理
クロメートめっき
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12663859
3.3×25
1セット(270本×2パック)
25
3.3
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12663868
3.3×20
1セット(270本×2パック)
20
3.3
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663877
3.3×16
1セット(270本×2パック)
16
3.3
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663886
3.3×38
1セット(220本×2パック)
38
3.3
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663895
3.3×45
1セット(185本×2パック)
45
3.3
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663904
3.3×50
1セット(150本×2パック)
50
3.3
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663920
3.3×45
1セット(185本×2パック)
45
3.3
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663929
3.8×75
1セット(85本×2パック)
75
3.8
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663938
3.3×32
1セット(245本×2パック)
32
3.3
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663947
3.8×65
1セット(90本×2パック)
65
3.8
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663956
3.3×32
1セット(245本×2パック)
32
3.3
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663965
3.8×75
1セット(85本×2パック)
75
3.8
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663974
3.3×50
1セット(150本×2パック)
50
3.3
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663990
3.8×65
1セット(90本×2パック)
65
3.8
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12663999
3.3×38
1セット(220本×2パック)
38
3.3
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください