八幡ねじ
マルチカットビス
材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途
硬い木に最適。
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12664735
5.2×120
1セット(30本×3パック)
120
5.2
¥
717
¥
789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12664744
4.5×100
1セット(30本×3パック)
100
4.5
¥
717
¥
789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12664760
4.5×90
1セット(30本×3パック)
90
4.5
¥
717
¥
789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12664769
4.2×75
1セット(40本×3パック)
75
4.2
¥
717
¥
789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12664778
3.8×32
1セット(100本×3パック)
32
3.8
¥
717
¥
789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12664787
3.8×45
1セット(70本×3パック)
45
3.8
¥
717
¥
789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12664796
3.8×38
1セット(80本×3パック)
38
3.8
¥
717
¥
789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12664805
4.2×65
1セット(40本×3パック)
65
4.2
¥
717
¥
789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12664814
3.8×51
1セット(60本×3パック)
51
3.8
¥
717
¥
789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12664830
3.8×41
1セット(70本×3パック)
41
3.8
¥
717
¥
789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12664839
3.8×25
1セット(100本×3パック)
25
3.8
¥
717
¥
789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください