カラースリムねじ

カラースリムねじ - 八幡ねじカラースリムねじ - 八幡ねじ

木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)

用途細い木、割れやすい木に最適。材質呼び3.5表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
126650583.5×401セット(100本×5パック)40Kパイン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126650763.5×401セット(100本×5パック)40
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126650853.5×351セット(100本×5パック)35Kパイン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126651193.5×351セット(100本×5パック)35
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126651283.5×351セット(100本×5パック)35
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126651553.5×401セット(100本×5パック)40
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126651643.5×401セット(100本×5パック)40ブロンズ
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126651803.5×301セット(100本×5パック)30Kパイン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126652163.5×301セット(100本×5パック)30
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126652253.5×301セット(100本×5パック)30
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
126652503.5×351セット(100本×5パック)35ブロンズ
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126652593.5×251セット(100本×5パック)25Kパイン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126652863.5×251セット(100本×5パック)25
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
126652953.5×251セット(100本×5パック)25
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126653043.5×301セット(100本×5パック)30ブロンズ
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126653203.5×201セット(100本×5パック)20Kパイン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126653383.5×201セット(100本×5パック)20
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126653473.5×201セット(100本×5パック)20
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126653653.5×161セット(100本×5パック)16Kパイン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126653903.5×161セット(100本×5パック)16
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126653993.5×161セット(100本×5パック)16
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126654083.5×251セット(100本×5パック)25ブロンズ
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
126654603.5×201セット(100本×5パック)20ブロンズ
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126654693.5×161セット(100本×5パック)16ブロンズ
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
126654873.5×401セット(16本×5パック)40
900
990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
126654963.5×401セット(16本×5パック)40Kパイン
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126655143.5×351セット(16本×5パック)35
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126655303.5×351セット(16本×5パック)35
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126655483.5×351セット(16本×5パック)35Kパイン
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126655753.5×401セット(16本×5パック)40
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126655843.5×401セット(16本×5パック)40ブロンズ
900
990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
126656183.5×301セット(16本×5パック)30
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126656273.5×301セット(16本×5パック)30
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126656363.5×301セット(16本×5パック)30Kパイン
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126656703.5×351セット(16本×5パック)35ブロンズ
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126656883.5×251セット(16本×5パック)25
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126656973.5×251セット(16本×5パック)25
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126657063.5×251セット(16本×5パック)25Kパイン
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126657243.5×301セット(16本×5パック)30ブロンズ
900
990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
126657493.5×201セット(16本×5パック)20
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126657583.5×201セット(16本×5パック)20
900
990(税込)
6日以内出荷
返品不可
126657673.5×201セット(16本×5パック)20Kパイン
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126657943.5×161セット(16本×5パック)16
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126658103.5×161セット(16本×5パック)16
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126658193.5×161セット(16本×5パック)16Kパイン
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126658283.5×251セット(16本×5パック)25ブロンズ
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126658803.5×201セット(16本×5パック)20ブロンズ
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126658893.5×161セット(16本×5パック)16ブロンズ
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
126650673.5×401セット(100本×5パック)40アーモンド
取扱い終了
返品不可
126650943.5×351セット(100本×5パック)35ライトオーク
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする