八幡ねじ
アクリル板用ビス
材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。
用途
アクリル板(板厚1mm~3mm)を木材に止めるの際に使用します。
材質
鉄
長さ(mm)
18
呼び
3.8
表面処理
ユニクロめっき
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12665925
3.8×18
1セット(8本×5パック)
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12665934
3.8×18
1セット(8本×5パック)
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12665950
3.8×18
1セット(8本×5パック)
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12665898
3.8×18
1箱(100本)
取扱い終了
返品不可
12665907
3.8×18
1箱(100本)
取扱い終了
返品不可
12665916
3.8×18
1箱(100本)
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください