八幡ねじ
タピックススリム黒NP
材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。
用途
硬い木や端部への打ち込みに最適。
材質
鉄
表面処理
ラスパートブラック
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12665959
3.3×25
1セット(240本×2パック)
25
3.3
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12665968
3.8×75
1セット(70本×2パック)
75
3.8
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12665977
3.3×38
1セット(180本×2パック)
38
3.3
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12665986
3.8×65
1セット(80本×2パック)
65
3.8
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12665995
3.3×50
1セット(135本×2パック)
50
3.3
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12666004
3.3×45
1セット(160本×2パック)
45
3.3
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12666020
3.3×32
1セット(200本×2パック)
32
3.3
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください