曜日別特売

ピタフォーム

ピタフォーム - 第一化学ピタフォーム - 第一化学ピタフォーム - 第一化学ピタフォーム - 第一化学ピタフォーム - 第一化学ピタフォーム - 第一化学ピタフォーム - 第一化学

スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。
鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。
衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。

用途人工芝用クッション材、緩衝材材質スチレン系エラストマー架橋発泡体長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)1.2厚さ公差(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12666300白(ナチュラル)
オープン
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12666309
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12666318灰(グレー)灰(グレー)
オープン
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12666327オレンジオレンジ
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする