Hフロア(H FLOOR) ウッド チーク

Hフロア(H FLOOR) ウッド チーク - サンゲツ
(1件のレビュー)

天然木のような厚みを感じる深い目地表現と板の長さが160cmという長い柄のピッチが特徴のチーク柄です。

タイプチーク幅(cm)182、板幅:約15.2機能さらっと仕上げ/抗菌全厚(mm)1.8リピート(cm)タテ160、ヨコ182
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考/旧型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12672347HM-110641巻(1m)HM-10036
5,280
取扱い終了
返品不可
12672356HM-110641巻(2m)HM-10036
10,560
取扱い終了
返品不可
12672365HM-110641巻(3m)HM-10036
15,840
取扱い終了
返品不可
12672374HM-110641巻(4m)HM-10036
21,120
取扱い終了
返品不可
12672390HM-110641巻(5m)HM-10036
26,400
取扱い終了
返品不可
12672399HM-110641巻(6m)HM-10036
31,680
取扱い終了
返品不可
12672408HM-110641巻(7m)HM-10036
36,960
取扱い終了
返品不可
12672417HM-110641巻(8m)HM-10036
42,240
取扱い終了
返品不可
12672426HM-110641巻(9m)HM-10036
47,520
取扱い終了
返品不可
12672435HM-110641巻(10m)HM-10036
52,800
取扱い終了
返品不可
12672444HM-110641巻(11m)HM-10036
58,080
取扱い終了
返品不可
12672460HM-110641巻(12m)HM-10036
63,360
取扱い終了
返品不可
12672469HM-110641巻(13m)HM-10036
68,640
取扱い終了
返品不可
12672478HM-110641巻(14m)HM-10036
73,920
取扱い終了
返品不可
12672487HM-110641巻(15m)HM-10036
79,200
取扱い終了
返品不可
12672496HM-110641巻(20m)HM-10036
105,600
取扱い終了
返品不可
12672505HM-110651巻(1m)HM-10037
5,280
取扱い終了
返品不可
12672514HM-110651巻(2m)HM-10037
10,560
取扱い終了
返品不可
12672530HM-110651巻(3m)HM-10037
15,840
取扱い終了
返品不可
12672539HM-110651巻(4m)HM-10037
21,120
取扱い終了
返品不可
12672548HM-110651巻(5m)HM-10037
26,400
取扱い終了
返品不可
12672557HM-110651巻(6m)HM-10037
31,680
取扱い終了
返品不可
12672566HM-110651巻(7m)HM-10037
36,960
取扱い終了
返品不可
12672575HM-110651巻(8m)HM-10037
42,240
取扱い終了
返品不可
12672584HM-110651巻(9m)HM-10037
47,520
取扱い終了
返品不可
12672600HM-110651巻(10m)HM-10037
52,800
取扱い終了
返品不可
12672609HM-110651巻(11m)HM-10037
58,080
取扱い終了
返品不可
12672618HM-110651巻(12m)HM-10037
63,360
取扱い終了
返品不可
12672627HM-110651巻(13m)HM-10037
68,640
取扱い終了
返品不可
12672636HM-110651巻(14m)HM-10037
73,920
取扱い終了
返品不可
12672645HM-110651巻(15m)HM-10037
79,200
取扱い終了
返品不可
12672654HM-110651巻(20m)HM-10037
105,600
取扱い終了
返品不可
12672670HM-110661巻(1m)HM-10038
5,280
取扱い終了
返品不可
12672679HM-110661巻(2m)HM-10038
10,560
取扱い終了
返品不可
12672688HM-110661巻(3m)HM-10038
15,840
取扱い終了
返品不可
12672697HM-110661巻(4m)HM-10038
21,120
取扱い終了
返品不可
12672706HM-110661巻(5m)HM-10038
26,400
取扱い終了
返品不可
12672715HM-110661巻(6m)HM-10038
31,680
取扱い終了
返品不可
12672724HM-110661巻(7m)HM-10038
36,960
取扱い終了
返品不可
12672740HM-110661巻(8m)HM-10038
42,240
取扱い終了
返品不可
12672749HM-110661巻(9m)HM-10038
47,520
取扱い終了
返品不可
12672758HM-110661巻(10m)HM-10038
52,800
取扱い終了
返品不可
12672767HM-110661巻(11m)HM-10038
58,080
取扱い終了
返品不可
12672776HM-110661巻(12m)HM-10038
63,360
取扱い終了
返品不可
12672785HM-110661巻(13m)HM-10038
68,640
取扱い終了
返品不可
12672794HM-110661巻(14m)HM-10038
73,920
取扱い終了
返品不可
12672810HM-110661巻(15m)HM-10038
79,200
取扱い終了
返品不可
12672819HM-110661巻(20m)HM-10038
105,600
取扱い終了
返品不可
12672828HM-110671巻(1m)HM-10039
5,280
取扱い終了
返品不可
12672837HM-110671巻(2m)HM-10039
10,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12672347
2023-02-17
用途: 洗面所のリフォーム用として

最近「はやり」の、白色系の明るい木目が薄く見える柄です。品質はトップメーカーのサンゲツですので言うことはないクォリティーです。表面仕上げ層、裏面の接着面、断面厚さの均一性など非の打ちどころがありません。また、1m単位で購入できるため無駄が生じないこと、他の商品と同時購入すれば送料無料金額に達して、他社より購入しやすい仕組みであることも高いポイントです。なお、小面積でしたので、接着剤は専用のものではなく、もっとくっつけモノタロウを櫛目ヘラで塗布して接着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする