Hフロア(H FLOOR) プレーン&パターン HM-10163

Hフロア(H FLOOR) プレーン&パターン HM-10163 - サンゲツ

細やかな柄の抑揚がベーシックに使いやすい無地調のデザインです。

仕様耐次亜塩素酸幅(cm)180参考/旧型式HM-10163機能さらっと仕上げ/抗菌全厚(mm)1.8
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12686110HM-111791巻(1m)1800×1000
5,280
取扱い終了
返品不可
12686119HM-111791巻(2m)1800×2000
10,560
取扱い終了
返品不可
12686128HM-111791巻(3m)1800×3000
15,840
取扱い終了
返品不可
12686137HM-111791巻(4m)1800×4000
21,120
取扱い終了
返品不可
12686146HM-111791巻(5m)1800×5000
26,400
取扱い終了
返品不可
12686155HM-111791巻(6m)1800×6000
31,680
取扱い終了
返品不可
12686164HM-111791巻(7m)1800×7000
36,960
取扱い終了
返品不可
12686180HM-111791巻(8m)1800×8000
42,240
取扱い終了
返品不可
12686189HM-111791巻(9m)1800×9000
47,520
取扱い終了
返品不可
12686198HM-111791巻(10m)1800×10000
52,800
取扱い終了
返品不可
12686207HM-111791巻(11m)1800×11000
58,080
取扱い終了
返品不可
12686216HM-111791巻(12m)1800×12000
63,360
取扱い終了
返品不可
12686225HM-111791巻(13m)1800×13000
68,640
取扱い終了
返品不可
12686234HM-111791巻(14m)1800×14000
73,920
取扱い終了
返品不可
12686250HM-111791巻(15m)1800×15000
79,200
取扱い終了
返品不可
12686259HM-111791巻(20m)1800×20000
105,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする