NACHI(不二越)
ベアリングユニット UFLタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12693076
UFL000
UFL
36
60
U000+ER
11.5
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693085
UFL000C
UFL-C
36
60
U000+ER
11.5
¥
2,390
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693094
UFL000E
UFL-E
36
60
U000+ER
11.5
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693110
UFL001
UFL
38
63
U001+ER
11.5
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693119
UFL001C
UFL-C
38
63
U001+ER
11.5
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693128
UFL001E
UFL-E
38
63
U001+ER
11.5
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693137
UFL002
UFL
42
67
U002+ER
13
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693146
UFL002C
UFL-C
42
67
U002+ER
13
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693155
UFL002E
UFL-E
42
67
U002+ER
13
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693164
UFL003
UFL
46
71
U003+ER
14
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693180
UFL003C
UFL-C
46
71
U003+ER
14
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693189
UFL003E
UFL-E
46
71
U003+ER
14
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693198
UFL004
UFL
55
90
U004+ER
16
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693207
UFL004C
UFL-C
55
90
U004+ER
16
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693216
UFL004E
UFL-E
55
90
U004+ER
16
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693225
UFL005
UFL
60
95
U005+ER
16
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693234
UFL005C
UFL-C
60
95
U005+ER
16
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693250
UFL005E
UFL-E
60
95
U005+ER
16
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693259
UFL006
UFL
70
112
U006+ER
18
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
12693268
UFL006C
UFL-C
70
112
U006+ER
18
¥
3,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください