東洋アルチタイト
1/2シングルホース
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
用途
風呂追い焚き配管専用
形状
シングル
長さ(m)
40
使用温度範囲(℃)
0~70
呼び径
1/2
内径×外径(Φmm)
13×23
最小曲げ半径(mm)
120
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3(3)以下
補強層
ポリエステルフィラメント
材質(内層)
PVC系TPE
材質(外層)
PVC系TPE
内容量
1巻
注意
※最小曲げ半径は1/2ツインホース、TAバスホース・イーグルホースⅡがR120、スマートホース、スリムホースはR100です。
※風呂追い焚き配管専用になります。
※一般の給水給湯配管及び、エコキュートの貯蔵タンクとヒートポンプユニット間の配管には使用できません。
※埋設工事には楕円CD管をご使用下さい。
※継手は必ずメーカーのホース部品セットをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12697660
TSH4-40M
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください