東洋アルチタイト
スリムホースΦ10 20m
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途
風呂追い焚き配管専用
形状
ツイン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~80
呼び径
Φ10
内径×外径(Φmm)
10×16
最小曲げ半径(mm)
100
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3(3)以下
補強層
合成繊維(ポリエステル)
材質(内層)
PVC
材質(外層)
PVC
内容量
1巻
注意
※最小曲げ半径は1/2ツインホース、TAバスホース・イーグルホースⅡがR120、スマートホース、スリムホースはR100です。
※風呂追い焚き配管専用になります。
※一般の給水給湯配管及び、エコキュートの貯蔵タンクとヒートポンプユニット間の配管には使用できません。
※埋設工事には楕円CD管をご使用下さい。
※継手は必ずメーカーのホース部品セットをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12699787
TSL10-20MW
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください