東洋アルチタイト
ツバ大座金
穴あけで表面が欠けた時、または大きな穴をあけたときに使用します。
セット内容
ツバ大座金×2 座金パッキン×2
材質(パッキング)
座金:EPDM
材質(座金)
ツバ大:SUS304
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12699857
H65-90
浴槽:50~65
90
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12699866
H65-120
浴槽:50~90
120
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。