東洋アルチタイト
バスキャップ(外締)
用途
不要になった穴を塞ぐときにご使用下さい。
厚さ(mm)
浴槽:10まで
材質(本体)
黄銅
穴径(Φmm)
浴槽:48~52
材質(カバー)
SUS304
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12699918
H61
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください