カクダイ
置型手洗器 丸型
固定金具付き
質量2kg
陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。
材質
ABS製
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
選択してください
アーモンド
カカオ
クルミ
ココナッツ
小夜(さや)
月影石(つきかげいし)
栃杢(とちもく)
雪見石(ゆきみいし)
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76068880
265-004V-BE1
クルミ
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
76068889
265-004V-BE2
アーモンド
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
76068898
265-004V-BR
栃杢(とちもく)
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
76068907
265-004V-BR1
ココナッツ
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
76068916
265-004V-BR2
カカオ
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
76068925
265-004V-D
小夜(さや)
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
76068941
265-004V-MD
月影石(つきかげいし)
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
76068950
265-004V-MW
雪見石(ゆきみいし)
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください