東洋アルチタイト
バスキャップS型(内締)
新型パッキンにより自動的に穴の中心で取り付けできます。浴槽の中から +ドライバーで簡単に取り付けできます。センター +ビス頭の出っ張りがなくなりました。
材質
SUS304
厚さ(mm)
浴槽:20まで
穴径(Φmm)
浴槽:48~56
寸法(Φmm)
74
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12699927
KCC
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください