東洋アルチタイト
ビックカンY型
湯止めカバーワンタッチ式。湯止めカバーは簡単に付け外しできます。
材質
頭部、パイプ:SUS304
厚さ(mm)
浴槽:20まで
穴径(Φmm)
50
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12699970
A112-300
45×300
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12699979
A112-500
45×500
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12699988
A112-600
45×600
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12699997
A112-400
45×400
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。