強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱

強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱 - ORIRO強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱 - ORIRO強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱 - ORIRO強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱 - ORIRO強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱 - ORIRO強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱 - ORIRO強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱 - ORIRO

樹脂製の避難はしご保管用ボックス、折りたたみ式避難はしご用の格納箱です。
はしごを使わないときに収納しておく専用の箱です。
スチール製の格納箱に比べて軽量で扱いやすく、角が丸くなっているので安全面にも配慮しております。お子様のいたずら防止ロック付き仕様です。

用途室内用の避難はしごの収納に仕様室内用材質樹脂高さ(mm)447奥行(mm)270内容量1台
注意
※樹脂製格納箱は室内専用になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
横幅(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12701248折りたたみ用格納箱-M2.18M588折りたたみ式の6型・7型用、OA81~103
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701257折りたたみ用格納箱-S1.78S458折りたたみ式の4型・5型用、OA41~73
15,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする