曜日別特売

ワイヤーロープ式避難はしご用樹脂製格納箱

ワイヤーロープ式避難はしご用樹脂製格納箱 - ORIROワイヤーロープ式避難はしご用樹脂製格納箱 - ORIROワイヤーロープ式避難はしご用樹脂製格納箱 - ORIROワイヤーロープ式避難はしご用樹脂製格納箱 - ORIROワイヤーロープ式避難はしご用樹脂製格納箱 - ORIROワイヤーロープ式避難はしご用樹脂製格納箱 - ORIROワイヤーロープ式避難はしご用樹脂製格納箱 - ORIRO

樹脂製の避難はしご保管用ボックス、折りたたみ式避難はしご用の格納箱です。
はしごを使わないときに収納しておく専用の箱です。
スチール製の格納箱に比べて軽量で扱いやすく、角が丸くなっているので安全面にも配慮しております。お子様のいたずら防止ロック付き仕様です。

用途室内用の避難はしごの収納に仕様室内用材質樹脂横幅(mm)486内容量1台
注意
※樹脂製格納箱は室内専用になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12701266ワイヤーロープ用格納箱-M2.76M467451ワイヤーロープ式の5号・6号用
28,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701275ワイヤーロープ用格納箱-S2.24S407391ワイヤーロープ式の1号~4号用
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする