新ダイワ
ソーラーパネル200W
折りたためるので収納に便利!
適合機種
SLG2300
寸法(mm)
充電時:2440×540×25
質量(kg)
7.2
最大出力(W)
200
収納時寸法(mm)
540×580×60
充電時間(時間)
約12(真夏の晴天時)
内容量
1台
注意
※充電時間は日射強度で変わります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12705554
PV200
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください