曜日別特売

ニューCSスーパーワゴン(CSWA/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車)

ニューCSスーパーワゴン(CSWA/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWA/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWA/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWA/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWA/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWA/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWA/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWA/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) - サカエ

本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17478938CSWA-606JNUW120なし75自在×4ナイロンウレタン
28,950
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478974CSWA-607JNUW150なし75自在×4ナイロンウレタン
36,260
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17479017CSWA-608JNUW150なし75自在×4ナイロンウレタン
37,520
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17479053CSWA-756JNUW150なし75自在×4ナイロンウレタン
32,140
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17479096CSWA-757JNUW200なし75自在×4ナイロンウレタン
40,990
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17479132CSWA-758JNUW200なし75自在×4ナイロンウレタン
42,250
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478956CSWA-606NUW120なし75固定×2、自在×2ナイロンウレタン
28,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17478992CSWA-607NUW150なし75固定×2、自在×2ナイロンウレタン
35,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17479035CSWA-608NUW150なし75固定×2、自在×2ナイロンウレタン
36,870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17479078CSWA-756NUW150なし75固定×2、自在×2ナイロンウレタン
31,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17479114CSWA-757NUW200なし75固定×2、自在×2ナイロンウレタン
40,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17479157CSWA-758NUW200なし75固定×2、自在×2ナイロンウレタン
41,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

ニューCSスーパーワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする