曜日別特売

ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付)

ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付) - サカエニューCSスーパーワゴン(CSWA/ナイロンウレタン車/抗菌・抗ウイルス天板付) - サカエ

抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用したワゴンです。本体は銀イオンを配合した抗菌効果のある粉体塗装を採用!
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。板厚(mm)1材質(天板)抗菌・抗ウイルスポリエステル色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75860847CSWA-607VWJNUW2150スチールなし75自在×4(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
55,000
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75860969CSWA-608VWJNUW2150スチールなし75自在×4(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
54,400
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861084CSWA-757VWJNUW2150スチールなし75自在×4(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
63,600
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861206CSWA-758VWJNUW2150スチールなし75自在×4(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
68,900
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75860813CSWA-607VWNUW2150スチールなし75固定×2、自在×2(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75860829CSWA-607VBNUW2150スチールなし75固定×2、自在×2(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75860838CSWA-607VGNUW2150スチールなし75固定×2、自在×2(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75860856CSWA-607VBJNUW2150スチールなし75自在×4(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75860865CSWA-607VGJNUW2150スチールなし75自在×4(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75860935CSWA-608VWNUW2150スチールなし75固定×2、自在×2(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
53,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75860944CSWA-608VBNUW2150スチールなし75固定×2、自在×2(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
53,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75860953CSWA-608VGNUW2150スチールなし75固定×2、自在×2(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
53,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75860978CSWA-608VBJNUW2150スチールなし75自在×4(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75860987CSWA-608VGJNUW2150スチールなし75自在×4(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861057CSWA-757VWNUW2150スチールなし75固定×2、自在×2(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861066CSWA-757VBNUW2150スチールなし75固定×2、自在×2(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861075CSWA-757VGNUW2150スチールなし75固定×2、自在×2(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
63,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861093CSWA-757VBJNUW2150スチールなし75自在×4(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
63,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861109CSWA-757VGJNUW2150スチールなし75自在×4(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
63,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861179CSWA-758VWNUW2150スチールなし75固定×2、自在×2(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861188CSWA-758VBNUW2150スチールなし75固定×2、自在×2(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861197CSWA-758VGNUW2150スチールなし75固定×2、自在×2(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861215CSWA-758VBJNUW2150スチールなし75自在×4(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
68,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75861224CSWA-758VGJNUW2150スチールなし75自在×4(2個ストッパー付)ナイロンウレタン車ホワイト
68,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

抗菌・抗ウイルス天板シリーズ(ニューCSスーパーワゴン)紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする