ディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ)

ディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) - ハニーディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) - ハニーディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) - ハニーディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) - ハニーディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) - ハニーディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) - ハニーディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) - ハニーディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) - ハニー
(1件のレビュー)

出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。
片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。
逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。
スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。
下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。

用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc.材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋ナチュラル材質(本体)PP耐熱温度(℃)70(本体)内容量1個
注意
※電子レンジ、オーブン、食器洗浄機、乾燥機では使用しないでください。
※食用によっては色移り、匂い移りすることがあります。
※容器は立てて保存してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1271338599960536026ボトル:173×57×53
オープン
409
450(税込)
当日出荷
1271339499960418017ボトル:136×50×43
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12713394
2023-10-18
用途: トリートメントの詰め替え容器
その他業種

本体がチューブタイプできれいに洗えないのが気になっており、ボトル部分がソフトかつ自立する容器を探していました。
便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする