シンワ測定
糖度計 屈折式
電池が不要なので手軽に測定できます。
大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。
熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
用途
野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に
付属品
収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布
材質
本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス
測定範囲
糖度(Brix値):0~32%
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
10~30
最小表示
糖度(Brix値):0.2%(1目盛)
本体寸法(mm)
172×37×37
精度
糖度(Brix値):±0.2%
測定範囲(%)
0~32
自動補正範囲
10~30℃
内容量
1台
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12713604
70175
¥
12,330
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【シンワ測定】糖度計屈折式 製品紹介
参考になった