大画面・時計付きハキ見えタイマー199分50秒 T-650
リニューアルした6キータイマー
長時間はかれる(199分50秒)
大きく押しやすくなったボタン
見やすい大画面表示
「10分」「1分」「10秒」単位でかんたんセット
置き時計としても使える時計機能
もとのセット時間にもどるリピート機能
立てかけスタンド/マグネット/壁掛けフック
- 寸法(mm)
- 80×21×80
- 質量(g)
- 66(電池を含む)
- 表示
- 液晶デジタル 5桁
- 使用電池
- 単4形乾電池×1個
- 電池寿命
- 1年(1日2回 各15秒アラームを鳴らした場合)
- アラームセット時間
- 199分50秒
- アラーム警鳴時間(秒)
- 15
- 動作温度範囲(℃)
- 0~40
- カウントアップ機能
- 199分59秒
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.63MB)
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ

































