TAKAGI(高儀)
PC箸立て
各種水切りかごに取付け可能
用途
箸やカトラリーの収納に
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×78×93
耐熱温度(℃)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12713638
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください