曜日別特売

表示器用 取付スタンド

表示器用 取付スタンド - マリンテック

デジタル表示器・USB充電器用簡易スタンド
簡単に取り付け可
メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
樹脂製

付属品黒色タッピングネジ 2本材質樹脂製タイプスタンド型取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定)穴径(mm)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12713096S30-2-76×53×49
440
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
12713105S30-3 2連タイプ2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)74×98×49
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
12713114S30-4 3連タイプ3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)75×150×49
880
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12713105S30-3 2連タイプ62391485S30-3S30-3 2連タイプ 表示器用 取付スタンド 2連タイプ マリンテック 62391485表示器用 取付スタンド 2連タイプマリンテック1式
599
税込659
品番が変更になりました
12713114S30-4 3連タイプ62391501S30-4S30-4 3連タイプ 表示器用 取付スタンド 3連タイプ マリンテック 62391501表示器用 取付スタンド 3連タイプマリンテック1式
799
税込879
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする