表示器用 埋込パネル

表示器用 埋込パネル - マリンテック

デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル
簡単に取り付け可
メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
樹脂製

材質樹脂製黒色タイプ埋込型取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm)穴径(mm)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12713130B30-2黒色タッピングネジ 2本-61×43
440
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
12713139B30-3 2連タイプ黒色タッピングネジ 4本2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)105×43
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
12713148B30-4 3連タイプ黒色タッピングネジ 4本3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)150×43
880
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12713139B30-3 2連タイプ62391510B30-3B30-3 2連タイプ 表示表示器用 埋込パネル 2連タイプ マリンテック 62391510表示表示器用 埋込パネル 2連タイプマリンテック1式
599
税込659
品番が変更になりました
12713148B30-4 3連タイプ62391519B30-4B30-4 3連タイプ 表示器用 埋込パネル 3連タイプ マリンテック 62391519表示器用 埋込パネル 3連タイプマリンテック1式
799
税込879
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする