曜日別特売

ロッカースイッチ

ロッカースイッチ - マリンテック

防水のON-OFFスイッチ!シリコン製アコーデオンカバー付き
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
ケーブル接続:挟み込み接続式

極数4極電圧(V)250までスイッチON-OFF内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
電流容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12713209WRS-30A【防水中間スイッチ】WSW-30Aなど30
900
899
989(税込)
当日出荷
12713184WRS-16A【防水中間スイッチ】WPSW-16A・WSW-16Aなど16
660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする