マリンテック
サーキットブレーカー付きロッカースイッチ
分電盤・表示盤用ON/OFFスイッチ!
3極ON-OFF埋込みロッカースイッチ
ブレーカー付き
赤色パイロットランプ付き
適合
【分電盤スイッチパネル】SWB-6
寸法(mm)
32×15×15
極数
3極
電圧(V)
DC12-24
スイッチ
ON-OFF
電流容量(A)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12713227
SS-1
¥
613
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください