表示盤用ロッカースイッチ

表示盤用ロッカースイッチ - マリンテック表示盤用ロッカースイッチ - マリンテック表示盤用ロッカースイッチ - マリンテック表示盤用ロッカースイッチ - マリンテック
(1件のレビュー)

青色LED内蔵
3極ON-OFFロッカースイッチ
平型差込端子付き
樹脂製

付属品平型差込端子3本極数3極電圧(V)DC12-24スイッチON-OFF電流容量(A)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12713236RSC-5A埋め込みパネル・表示器スタンドなどΦ29×D30埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm)
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
12713245RSC-5埋め込みパネルSW-5などΦ23×D30埋め込みタイプ(穴あけサイズ20mm)
330
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 車両のスイッチ増設
建設業・工事業

スイッチとしては堅牢な造りで大変満足。
付属の平型差込端子が商品ページの写真では絶縁被覆付きの圧着端子に
見えるのでそのまま配線出来ると思っていたのですが、
実際に届いたものは単なる平型差込端子3つで、絶縁スリーブすら入って
いませんでした。おまけに1つの袋に全て入っているせいで、
差込端子でスイッチに小傷までついていました。こんな半端な付属品なら
無い方がマシです。
但し、スイッチとしては大変に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする