シャープ
抗菌ミニナイスサイズ電卓 10桁
こんなお得な商品も!
小型 電卓 10桁 税計算無し
モノタロウ
¥
559
税込
¥
615
(20)
抗ウイルス加工・抗菌加工、2つの税率に対応
サイズ
ミニナイスサイズ
質量(g)
125
桁数
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×149.5×22.6
機能
10桁/大型表示/傾斜表示/抗ウイルス加工/抗菌加工/くすみカラー
使用電源
LR44×1
特性
抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
100×149.5×22.6
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12713498
EL-M336-CX
ベージュ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
12713507
EL-M336-GX
グリーン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
12713516
EL-M336-PX
ピンク
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
12713525
EL-M336-HX
グレー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
12713534
EL-M336-BX
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
12713550
EL-M336-VX
バイオレット
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
12713559
EL-M336-YX
イエロー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください