曜日別特売

卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプ

卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプ - MagX(マグエックス)卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプ - MagX(マグエックス)卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプ - MagX(マグエックス)卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプ - MagX(マグエックス)卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプ - MagX(マグエックス)卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプ - MagX(マグエックス)卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプ - MagX(マグエックス)卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプ - MagX(マグエックス)

差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。
破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。
パーテーションの連結にも便利!

用途パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして材質透明アクリル、調節ネジ:スチール(メッキ塗装)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×130基材厚さ(mm)3対応板厚(mm)3~5mm用(調節タイプ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12713577AD-5B
オープン
699
769(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする