曜日別特売

無閉塞自吸式スラリーポンプ TSO(C)型

無閉塞自吸式スラリーポンプ TSO(C)型 - 鶴見製作所

特殊羽根車の採用で汚泥(スラリー)のつまりを解消。
汚泥槽からの濃縮汚泥の引抜きに威力を発揮。
もちろん各槽から汚泥槽への移送にも適しています。
多少の固形物(10-30mm程度)は、通過します。
高真空(-93.3kPa{-700mmHg}以上)を実現。
優れた汚泥引抜き性能を発揮します。
メンテナンス性を考慮した親切設計。
配管をはずすことなく、分解・点検ができます。

用途環境、水処理プラント、その他汚泥一般引抜用材質羽根車:FC200、ケーシング:FC200、主軸:SUS316、軸封(メカニカルシール):SiC極数4極形式全閉外扇屋外形構造羽根車:特殊羽根車、軸封:ダブルメカニカルシール、軸受:密封玉軸受設置場所屋内外許容押込圧力(MPa)0.29液温(℃)0~60モータ種類汎用横形接続配管JIS10Kフランジ、ワンタッチ式カムロック継手(可搬式)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。標準仕様での提供となります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
口径(Φmm)
モーター出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吸込全揚程(m)
吐出量(m3/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1271395450TSO41.51台501.5三相200507.5、6.64(20℃)0.1、0.2汚泥水
706,000
569,800
626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271397050TSO41.51台501.5三相200/220606.5、5.64(20℃)0.1、0.2汚泥水
706,000
569,800
626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271397950TSO42.21台502.2三相200509.3、8.44(20℃)0.1、0.2汚泥水
762,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271398850TSO42.21台502.2三相200/220608.6、7.74(20℃)0.1、0.2汚泥水
762,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271399750TSO43.7L1台503.7三相2005012.1、11.24(20℃)0.1、0.2汚泥水
860,000
689,800
758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271400650TSO43.7L1台503.7三相200/2206011、10.44(20℃)0.1、0.2汚泥水
860,000
689,800
758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271401550TSO43.7M1台503.7三相2005014、12.94(20℃)0.1、0.2汚泥水
860,000
689,800
758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271402450TSO43.7M1台503.7三相200/2206013.9、12.94(20℃)0.1、0.2汚泥水
860,000
689,800
758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271404050TSO43.7H1台503.7三相2005016.8、15.74(20℃)0.1、0.2汚泥水
860,000
689,800
758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271404950TSO43.7H1台503.7三相200/2206017.6、16.44(20℃)0.1、0.2汚泥水
860,000
689,800
758,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271405865TSO43.7L1台653.7三相200509.4、8.34(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,000,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271406765TSO43.7L1台653.7三相200/220608.6、7.64(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,000,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271407665TSO43.7M1台653.7三相2005012.2、10.94(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,000,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271408565TSO43.7M1台653.7三相200/2206011.2、10.14(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,000,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271409465TSO45.5L1本655.5三相2005014.6、13.44(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,170,000
899,800
989,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271411065TSO45.5L1本655.5三相200/2206014.6、13.44(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,170,000
899,800
989,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271411965TSO45.5M1本655.5三相2005017.1、15.84(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,170,000
899,800
989,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271412865TSO45.5M1台655.5三相200/2206017.5、16.54(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,170,000
899,800
989,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271413780TSO43.71台803.7三相200509.4、8.54(20℃)0.5、0.6汚泥水
1,380,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271414680TSO43.71台803.7三相200/220609.4、8.44(20℃)0.5、0.6汚泥水
1,380,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271415580TSO45.5L1台805.5三相2005013.6、124(20℃)0.5、0.65汚泥水
1,380,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271416480TSO45.5L1台805.5三相200/2206011.8、10.14(20℃)0.5、0.65汚泥水
1,380,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271418080TSO45.5M1台805.5三相2005015.5、13.54(20℃)0.5、0.7汚泥水
1,380,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271418980TSO45.5M1台805.5三相200/2206015.7、13.64(20℃)0.5、0.7汚泥水
1,380,000
1,098,000
1,207,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271419850TSOC41.51台501.5三相200507.5、6.64(20℃)0.1、0.2汚泥水
860,000
689,800
758,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271420750TSOC41.51台501.5三相200/220606.5、5.64(20℃)0.1、0.2汚泥水
860,000
689,800
758,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271421650TSOC42.21台502.2三相200509.3、8.44(20℃)0.1、0.2汚泥水
920,000
739,800
813,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271422550TSOC42.21台502.2三相200/220608.6、7.74(20℃)0.1、0.2汚泥水
920,000
739,800
813,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271423450TSOC43.7L1台503.7三相2005012.1、11.24(20℃)0.1、0.2汚泥水
1,010,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271425050TSOC43.7L1台503.7三相200/2206011、10.44(20℃)0.1、0.2汚泥水
1,010,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271425950TSOC43.7M1台503.7三相2005014、12.94(20℃)0.1、0.2汚泥水
1,010,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271426850TSOC43.7M1台503.7三相200/2206013.9、12.94(20℃)0.1、0.2汚泥水
1,010,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271427750TSOC43.7H1台503.7三相2005016.8、15.74(20℃)0.1、0.2汚泥水
1,010,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271428650TSOC43.7H1台503.7三相200/2206017.6、16.44(20℃)0.1、0.2汚泥水
1,010,000
799,800
879,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271429565TSOC43.7L1台653.7三相200509.4、8.34(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,200,000
969,800
1,066,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271430465TSOC43.7L1台653.7三相200/220608.6、7.64(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,200,000
969,800
1,066,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271432065TSOC43.7M1台653.7三相2005012.2、10.94(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,200,000
969,800
1,066,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271432965TSOC43.7M1台653.7三相200/2206011.2、10.14(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,200,000
969,800
1,066,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271433865TSOC45.5L1台655.5三相2005014.6、13.44(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,520,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271434765TSOC45.5L1台655.5三相200/2206014.6、13.44(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,520,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271435665TSOC45.5M1台655.5三相2005017.1、15.84(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,520,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271436565TSOC45.5M1台655.5三相200/2206017.5、16.54(20℃)0.3、0.4汚泥水
1,520,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271437480TSOC43.71台803.7三相200509.4、8.54(20℃)0.5、0.6汚泥水
1,600,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271439080TSOC43.71台803.7三相200/220609.4、8.44(20℃)0.5、0.6汚泥水
1,600,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271439980TSOC45.5L1台805.5三相2005013.6、124(20℃)0.5、0.65汚泥水
1,850,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271440880TSOC45.5L1台805.5三相200/2206011.8、10.14(20℃)0.5、0.65汚泥水
1,850,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271441780TSOC45.5M1台805.5三相2005015.5、13.54(20℃)0.5、0.7汚泥水
1,850,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1271442680TSOC45.5M1台805.5三相200/2206015.7、13.64(20℃)0.5、0.7汚泥水
1,850,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする