ポッシュリビング
シードボトル バルーン
小さなブーケを閉じ込めたり、枝もののアレンジに。
ドライフラワーなど、ワンランク上のディスプレイができます。
食品を入れてもOKです。
材質
耐熱ガラス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(高さH×幅W)(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
口径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12714749
22714
1個
土台抜き:10×9
9×12.5 (コルク:3.7×1.7)
2.8
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12714740
22713
1セット(2個)
土台抜き:8.4×7.5
7.5×10.5 (コルク:2.8×1.5)
2.3
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください