ポッシュリビング
シードボトル シリンダー
小さなブーケを閉じ込めたり、枝もののアレンジに。
ドライフラワーなど、ワンランク上のディスプレイができます。
食品を入れてもOKです。
材質
耐熱ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
口径(Φcm)
寸法(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12714767
22716
土台抜き:22×5
7×25 (コルク:4.1×2.1)
3.3
胴体部分:5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12714758
22715
土台抜き:22×3.3
5×25 (コルク:2.8×1.5)
2.3
胴体部分:3.7
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください