ジャストコーポレーション
アイバナー(600*1800用)【本体のみ】
メディアの取付が簡単!スタイリッシュな定番バナーです。
組立1分!!収納1分!! 簡単に収納でき、持ち運びに便利!
本体のみの商品です!!(バナー印刷は含まれておりません)
材質
アルミ
質量(kg)
約1.5(本体のみ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
推奨バナー:600×1800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(組立時)610×380(ベース含む)×1860
内容量
1台
注意
※この商品にバナーは含まれません。
※取り付けメディアはターポリンが適正です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12715117
KA-IB600-1800
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045