ジャストコーポレーション
オリジナルXバナー(605*1500)【本体】
定番のXバナーが登場!
簡単に設置が出来ます。
材質
フレーム:アルミ その他:プラスチック
質量(kg)
1(付属バック含まず)
寸法(幅W×高さH)(mm)
推奨バナー:605×1500
直径×幅W(mm)
バッグ:120×990
内容量
1台
注意
※この商品にバナーは含まれません。
※取り付けメディアは合成紙が適正です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12715126
KA-XB605-1500
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045