曜日別特売

プラスチックA型看板S

プラスチックA型看板S - ジャストコーポレーションプラスチックA型看板S - ジャストコーポレーションプラスチックA型看板S - ジャストコーポレーションプラスチックA型看板S - ジャストコーポレーション

コンパクト・軽量なので持ち運びしやすく設置・撤収がサッと行えます。表面と裏面に表示板ついているため両方向から表示が可能です。

用途案内看板・注意看板・店頭・イベント会場・駐車場材質プラスチック(イエロー)寸法(mm)表示板:上辺190×下辺240×高さ345 [×2枚(表裏)]質量(kg)0.7本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(上)210(下)300×630×415内容量1台
注意
※商品画像の白い部分は塩ビシートになります。塩ビシートはお客様にご用意いただく必要があり、実際にお届けする商品はシールが貼っていない状態となります。
※環境によっては色合いが異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12715160KA-APS0001
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする