曜日別特売

マルチマウントバーFE

マルチマウントバーFE - DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーFE - DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーFE - DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーFE - DAYTONA(デイトナ)

存在を主張しないシンプルなブラックボディ&ステー。
車種専用設計だからボルトオンで簡単に取り付け可能。
スマートフォンやUSB電源など、電子機器の装着に便利なΦ22.2パイプのバーホルダー。
取付簡単、電子機器を見やすい位置にセット

適合DAX125(22) [8BL- JB04]材質スチール黒塗装有効長(mm)バー:200最大積載量(kg)1パイプ径(Φmm)22.2内容量1セット
注意
※ ハンドル、マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合、取り付けできません。
※ 転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けができない恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1271621992655
4,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする