好川産業
ケレン棒
木柄タイプで軽量。
作業効率の良いケレン棒です。
用途
塗料はがしや表面の剥ぎ取り作業・壁落としなどに最適
種別
ケレン
長さ(mm)
1020
幅(mm)
97
サイズ
大
寸法(幅W×高さH)(mm)
97×1200
刃厚(mm)
3
材質(柄部)
木
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12715449
76321
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください