ツインバード
146L 2ドア冷凍冷蔵庫ハーフ&ハーフ
「2ドア冷凍冷蔵庫」は、”冷凍食品や作り置きをたくさん冷凍したい”というお客様の声から商品化。
クラス最大級の冷凍室容量を搭載した、一人暮らしやサブ冷蔵庫におすすめの冷蔵庫です。
温度(℃)
[冷凍室温度] -18以下フォースター(日本産業規格JISC9607)
[冷蔵室温度] 平均:4以下、冷蔵室:約0~6、ドアポケット:3~9
質量(kg)
40
色
ホワイト
間口(mm)
525
電源(V)
AC100 (50/60Hz 共用)
定格消費電力(W)
電熱装置 : 140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約525×593×1220
電源コード(m)
2.2
冷却方式
Fan式
年間消費電力量(kWh/年)
286 (50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)
108
定格内容積(L)
146 (冷凍室 : 73 L < 51L >、冷蔵室 : 73 L < 62 >)
定格消費電流(A)
電動機:1
内容量
1個(146L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12716210
HR-F915W
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません