曜日別特売
モノタロウ

クーリングシート(断熱シート)

クーリングシート(断熱シート) - モノタロウクーリングシート(断熱シート) - モノタロウクーリングシート(断熱シート) - モノタロウクーリングシート(断熱シート) - モノタロウクーリングシート(断熱シート) - モノタロウ

優れた保冷・保温効果を発揮する断熱シート。
パレット保管やトラックで輸送する荷物のカバーに最適です。
超音波加工によるキルティング6層構造で、抜群の断熱効果。
表面素材には軽くて強靭なポリエステルタフタを使用。

用途
保冷・保温品の包装材や敷物に。
車荷台の荷物カバー、レジャーシートに。
材質ポリエステルシルバー内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※炎や火気の近くでは使用しないでください。
※商品を裁断、つなぎ合わせるなどの加工はお止めください。
※レンズや鏡などの反射や屈折によって、太陽の光が一カ所に集まり、引火する場合がありますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シートサイズ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15423180-2.3約2300×2300
21,980
24,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15423189-3.5約2300×3500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする