曜日別特売

アルミブランケット

アルミブランケット - シナジーインターナショナルアルミブランケット - シナジーインターナショナル

毛布代わりに雨風よけに、便利な防寒・保温シートです。
体温保持率が高いアルミシートです。
体温低下から身を守ります。
暑い時は熱を反射し、身を守ります。

用途エマージェンシーシートに、防災用品に材質アルミ蒸着ポリエステル質量(g)50シートサイズ(mm)2130×1370折りたたみ寸法(mm)80×115×15内容量1個
注意
※開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127225646300033130
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥1,300/税込¥1,430
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする