曜日別特売

コンパクトイレクリーン100

コンパクトイレクリーン100 - シナジーインターナショナルコンパクトイレクリーン100 - シナジーインターナショナルコンパクトイレクリーン100 - シナジーインターナショナルコンパクトイレクリーン100 - シナジーインターナショナル

水を使わずに簡単に処理ができる非常用トイレです。
汚物を素早く凝固させ臭気の拡散を最小限に抑えます。
凝固剤は抗菌性です。
軽量コンパクトサイズです。
10年間の長期保存が可能です。

用途水を使わずに簡単に処理ができる非常用トイレにセット内容抗菌・消臭凝固剤(約8g)10包1組×10組、便袋(PE製黒)10枚1組×10組、大型外袋(PE)×10枚、トイレ使い方説明書×2枚、トイレ使い方ポスター2枚、大型外袋結び紐10本寸法(mm)【バック】210×160×200質量(kg)2.8内容量1箱
注意
※開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。※個人宅への配送はできかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127225986300033126
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,700/税込¥1,870
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする