M18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き)

M18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
同クラスのコードレスチップソーカッターよりも高速な切断能力​
POWERSTATEブラシレスモーターにより負荷時でも最大のパワーを発揮​
Φ19mm 電線管約370カット(5.0Ah時)
レッドリチウムバッテリーにより他社製品よりも多くの切断作業が可能​
FUELテクノロジーが工具にかかる過負荷を防ぎ工具の長寿命化を実現​
耐久性のあるフック搭載で工具の落下リスクを低減

付属品ケース、ブレード替刃質量(kg)2.1(本体のみ)、2.8(5.0Ahバッテリー装着時)直径×厚さ×穴径(mm)150×1.3×20切断能力(mm)平板:57電源電圧(V)18ブレード枚数刃:34切断能力(mm)パイプ57無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3900切断能力(mm)銅6.5内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12723176M18 FMCS-0X0 JP
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする