<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大風速:233km/h
最大風量:17m³/分
バッテリー残量による性能低下を、軽減し最後まで安定したパフォーマンスを発揮
速い加速で作業効率アップ
スライド式クルーズコントロールで長時間作業が可能
トリガー式の風速風量の無段階調整
長時間作業の疲れを軽減する重心設計