曜日別特売

enetanpoX/ET-06エネタンポ薄型USBホットマットミニ電気マット

enetanpoX/ET-06エネタンポ薄型USBホットマットミニ電気マット - TAIGASHOJI(大河商事)enetanpoX/ET-06エネタンポ薄型USBホットマットミニ電気マット - TAIGASHOJI(大河商事)enetanpoX/ET-06エネタンポ薄型USBホットマットミニ電気マット - TAIGASHOJI(大河商事)enetanpoX/ET-06エネタンポ薄型USBホットマットミニ電気マット - TAIGASHOJI(大河商事)enetanpoX/ET-06エネタンポ薄型USBホットマットミニ電気マット - TAIGASHOJI(大河商事)enetanpoX/ET-06エネタンポ薄型USBホットマットミニ電気マット - TAIGASHOJI(大河商事)enetanpoX/ET-06エネタンポ薄型USBホットマットミニ電気マット - TAIGASHOJI(大河商事)enetanpoX/ET-06エネタンポ薄型USBホットマットミニ電気マット - TAIGASHOJI(大河商事)

お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。

用途
スポーツ観戦などの、冷やっとするベンチシートなどには最適。汚れに強い素材で、アウトドアにもピッたり。
電源の確保が難しい、釣り場や登山にも便利。軽量でかさばらないのが◎
ベビーカーやバイク等のシートォーマーとして抱き枕やクッションに入れて、冷え性の方の睡眠のお手伝い。
かさばらず、ごわつかないので、いつも身の回りのあるものがすぐに暖房器具に。
セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書材質ナイロン質量(g)約80電源5V/2A(推奨)(バッテリー出力、AC変換器)ヒーター温度(℃)約39内容量1個
注意
※こちらの商品にはバッテリーやAC変換アダプターは付属されておりません。必要に応じて別売商品をお買い求めください。
※サイズは、同一の商品を数点採寸した平均値です。商品によっては個体差がありますので誤差がでることが御座います。 また、測定方法によっても誤差が生じますので、予めご了承いただいた上お求め下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12723614enetanpo_X_et06_sgシャムグレー最大約380×350×2
3,600
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12723639enetanpo_X_et06_msモス最大約380×350×2
3,600
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12723630enetanpo_X_et06_liライラック最大約380×350×2
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12723648enetanpo_X_et06_doイエロードット最大約380×350×2
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12723657enetanpo_X_et06_cgカモグリーン最大約380×350×2
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18553108enetanpo_X_et06_bdボルドードット最大:約380×350×2
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

使い方いろいろ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする